Indicator analogic de testare a cadranului de tip Nivelă INTERAPID 312 .016 .0001 D1-1/2

Cod articol.: 074111372
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Serie INTERAPID 312
Denumirea producătorului INTERAPID 312
Materialul carcasei metal
Afişare analog
Domeniu de măsurare min. -0,2 mm
Domeniu de măsurare max. 0,2 mm
Forma model vertical
Citire unitate inch
Citire, inch 0,0001 inch
Cuprins o singură parte
Tip produs Pârghie de detectare

Identificare și clasificare

Cod articol 074111372
EAN / GTIN 7630041126174
Număr producător 074111372
L-Număr L41140 518

Descriere

Descriere:

Micrometru analogic cu pârghie INTERAPID 312, standard, 0,016 in, 0,0001 in, Ø 1-1/2 in