INTERAPID312 .06 .0005 D1-1/2

Nr art.: 074111370
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Oznaczenie producenta INTERAPID 312
Min. zakres pomiarowy -0,76 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,76 mm
Konstrukcja Wersja pionowa
Wartość podziałki skali, analogowy 0,01 mm
Jednostka odczytu, analogowy cal
Odczyt 0,001 cale
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074111370
EAN / GTIN 7630041126150
Numer producenta 074111370
Numer L L41140 635

Opis

Opis:

Analogowy czujnik dźwigienkowo-zębaty INTERAPID 312, wersja standardowa, 0,06 cala, 0,0005, Ø 1-1/2 cala