INTERAPID312 PERP 1,6 0,01 D30

Nr art.: 074111376
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 30 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Maks. zakres pomiarowy 1,6 mm
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali, analogowy 0,01 mm
Obrotowy cyferblat nie
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074111376
EAN / GTIN 7630041119183
Numer producenta 074111376
Numer L L41140 112

Opis

Opis:

Analogue lever-type dial test indicator INTERAPID 312, perpendicular, 1,6 mm, 0,01 mm, Ø 30 mm
INTERAPID 312 Perpendicular