Analogový pákový číselníkový úchylkoměr INTERAPID 312 .016 .0001 D1-1/2

Artiklové číslo: 074111372
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Označení výrobce INTERAPID 312
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. -0,2 mm
Rozsah měření max. 0,2 mm
Konstrukce vertikální provedení
Jednotka odečet, analogová palce
Odečet 0 palec
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Dotyková páka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 074111372
EAN / GTIN 7630041126174
Číslo výrobce 074111372
L-číslo L41140 518

Popis

Popis:

Analogové pákové měřidlo INTERAPID 312, standardní, .016 in, .0001 in, Ø 1-1/2 in