• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

INTERAPID312 .016 .0001 D1-1/5

Nr art.: 074111373
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Seria INTERAPID 312
Oznaczenie producenta INTERAPID 312
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy -0,2 mm
Maks. zakres pomiarowy 0,2 mm
Konstrukcja wersja pionowa
Jednostka odczytu cal
Odczyt, cal 0,0001 cal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074111373
EAN / GTIN 7630041126181
Numer producenta 074111373
Numer L L41140 53

Opis

Opis:

Analogue lever-type dial test indicator INTERAPID 312, standard, .016 in, .0001 in, Ø 1-1/5 in