INTERAPID312 0,4 0,002 D30

Nr art.: 074111369
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Średnica obudowy 30 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Maks. zakres pomiarowy 0,4 mm
Norma norma zakładowa
Właściwość czujnika zegarowego odporne na wstrząsy
Wartość podziałki skali, analogowy 0,002 mm
Obrotowy cyferblat nie
Nastawne znaczniki tolerancji tak
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Odczyt 0,002 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Dźwignia pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074111369
EAN / GTIN 7630041119169
Numer producenta 074111369
Numer L L41140 402

Opis

Opis:

Analogowy czujnik dźwigienkowo-zębaty INTERAPID 312, wersja standardowa, 0,4 mm, 0,002 mm, Ø 30 mm