Zestaw startowy 18 V EXPERT, Capacitate acumulator: 4Ah

Cod articol.: 073871 4
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
367 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate acumulator (Ah) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 3 buc.
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Timp de încărcare per acumulator 0,63 h
Reîncărcabilă da
Greutate per acumulator 605 g
Serie EXPERT
Denumirea producătorului 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80
Ambalaj Cutie de carton
Incl. încărcător da
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Tip produs Acumulator
Recomandat pentru Bosch 18 V
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 073871 4
EAN / GTIN 4053423342017
Număr producător 1600A0373J
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

Set starter EXPERT.

Descriere:

Set baterie/încărcător 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80, Acumulatorul de înaltă performanță EXBA18V-40 oferă o putere maximă de până la 2000 W pentru aplicații solicitante (pe baza testelor interne de laborator. Putere maximă imediată cu acumulator nou, complet încărcat) într-un design extrem de compact. Acesta se bazează pe tehnologia avansată a celulelor „tabless”, în timp ce acumulatoarele convenționale au celule „multi-tab”, care utilizează doar două tab-uri pentru conducerea curentului electric. Acest lucru duce la un blocaj care mărește rezistența acumulatorului. Tehnologia celulară „tabless” elimină acest obstacol. În loc de doar două căi de curent, aceasta oferă nenumărate căi de curent paralele. Rezultat: rezistență redusă, mai puțină căldură, performanță impresionantă și o densitate energetică excelentă. Cu noua sa carcasă robustă și consolidată, gestionarea excelentă a căldurii prin COOLPACK 2.0 și tehnologia celulelor „tabless”, EXBA18V-40 oferă o durată de viață lungă și este, prin urmare, ideal pentru profesioniștii care au nevoie de durabilitate și performanță ridicată. Simplu și practic: GAL 12V/18V-80 Professional este un încărcător rapid cu dublă tensiune pentru toate acumulatoarele de 12V și 18V de la Bosch Professional. Datorită curentului de încărcare ridicat de 8 A, un acumulator de 18 V/4,0 Ah poate fi încărcat complet în 38 de minute. Acest încărcător reduce timpul de nefuncționare cu ajutorul sistemului inteligent Active Air Cooling 3.0, care răcește acumulatorul înainte, în timpul și după încărcare. Acest încărcător compact este extrem de practic datorită soluției sale Bay-in-Bay. EXBA18V-40 are un afișaj cu 5 LED-uri pentru starea de încărcare, cu capacitate rămasă și detectarea riscului de defectare. EXBA18V-40 și încărcătorul GAL 12V/18V-80 sunt compatibile cu sistemul Bosch Professional 18V și cu alianța de acumulatoare AMPShare de la alte mărci. În plus, încărcătorul GAL 12V/18V-80 este compatibil și cu sistemul Bosch Professional 12V. EXBA18V-40 cântărește doar 605 g. GAL 12V/18V-80 oferă o montare simplă pe perete și două indicatoare LED pentru starea de încărcare. carton

Caracteristică:

  • Acumulator 1, capacitate: 4,0 Ah
  • Tensiune de încărcare acumulator: 10,8 – 18 V
  • Tensiune de încărcare acumulator, până la: 18V
  • Tensiune de încărcare acumulator, de la: 10,8V
  • Tensiune acumulator: 18,0V
  • Greutate acumulator 1: 1 kg
  • Greutate încărcător: 1 kg
  • Curent de încărcare: 8,0A

Livrare:

2x acumulatoare EXPERT 18 V/4 Ah și încărcător GAL 12 V/18 V-80.