Pradinis rinkinys 18 V EXPERT, Akumuliatoriaus talpa: 4Ah

Prekės Nr.: 073871 4
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
274 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus talpa (Ah) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 3 vnt.
Akumuliatorių kiekis 2 vnt.
Keičiamas akumuliatorius taip
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 4 Ah
Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas 0,63 h
Įkraunamas taip
Vieno akumuliatoriaus svoris 605 g
Serija EXPERT
Gamintojo pavadinimas 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80
Pakuotė Dėžė
Su įkrovikliu taip
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Produkto rūšis akumuliatorius
Tinka Bosch 18 V
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073871 4
EAN / GTIN 4053423342017
Gamintojo numeris 1600A0373J
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Pradedančiųjų rinkinys EXPERT.

Aprašymas:

Akumuliatoriaus/įkroviklio rinkinys 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80, akumuliatorius EXBA18V-40 užtikrina iki 2000 W galią sudėtingoms užduotims atlikti (remiantis vidiniais laboratoriniais bandymais; maksimali galia pasiekiama iš karto, kai akumuliatorius yra visiškai įkrautas ir naujas) ir yra ypač kompaktiškas. Jis pagamintas pagal pažangią „Tabless“ ląstelių technologiją, o standartiniai akumuliatoriai turi „Multi-Tab“ ląsteles, kurios naudoja tik dvi jungtis elektros laidui. Susiaurėjimai padidina akumuliatoriaus varžą. „Tabless“ ląstelių technologija pašalina šį trūkumą. Vietoj dviejų elektros grandinių ji siūlo daug lygiagrečių elektros grandinių. Rezultatas: mažesnis pasipriešinimas, mažesnis kaitimas, didelis našumas ir puikus energijos tankis. Dėl naujo sustiprinto, tvirto korpuso, puikaus šilumos valdymo naudojant COOLPACK 2.0 ir „Tabless“ ląstelių technologiją, EXBA18V-40 pasižymi ilgaamžiškumu, todėl puikiai tinka profesionalams, kuriems reikalingas ilgaamžiškumas ir didelis našumas. Paprastas ir praktiškas: GAL 12V/18V-80 Professional yra greitas dvigubas įkroviklis, skirtas visiems Bosch Professional 12 V ir 18 V akumuliatoriams. Dėl didelės 8 A įkrovimo srovės 18 V/4,0 Ah akumuliatorius pilnai įkraunamas per 38 minutes. Šis įkroviklis su pažangia Active Air Cooling 3.0 technologija sumažina prastovos laiką, nes akumuliatorius aušinamas prieš įkrovimą, jo metu ir po jo. Šis kompaktiškas įkroviklis yra labai patogus naudoti dėl savo Bay-in-Bay sprendimo. EXBA18V-40 turi 5 LED indikatorius, rodančius įkrovos būseną, likusią talpą ir gedimų rizikas. EXBA18V-40 ir įkroviklis GAL 12V/18V-80 yra suderinami su Bosch Professional 18 V sistema ir daugybės prekinių ženklų AMPShare akumuliatoriais. Be to, įkroviklis GAL 12V/18V-80 yra suderinamas su Bosch Professional 12 V sistema. EXBA18V-40 sveria tik 605 g. GAL 12V/18V-80 lengvai montuojamas prie sienos ir turi du LED indikatorius, rodančius įkrovos būseną. Dėžė

Požymis:

  • Akumuliatorius 1, talpa: 4,0 Ah
  • Akumuliatoriaus įkrovimo įtampa: 10,8 – 18 V
  • Akumuliatoriaus įkrovimo įtampa, iki: 18 V
  • Akumuliatoriaus įkrovimo įtampa, nuo: 10,8 V
  • Akumuliatoriaus įtampa: 18,0 V
  • Akumuliatoriaus 1 svoris: 1 kg
  • Įkroviklio svoris: 1 kg
  • Įkrovimo srovė: 8,0A

Tiekiama:

2x 18V/4 Ah EXPERT akumuliatorius ir įkroviklis GAL 12V/18V-80.