Starter-Set 18V EXPERT, Akkukapazität: 4Ah

Artikel-Nr.: 073871 4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 3 St.
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Ladezeit je Akku 0,63 h
wiederaufladbar ja
Gewicht pro Akku 605 g
Serie EXPERT
Herstellerbezeichnung 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80
Verpackung Karton
inklusive Ladegerät ja
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Akku
geeignet für Bosch 18 V
Inhalt Set

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073871 4
EAN / GTIN 4053423342017
Herstellernummer 1600A0373J
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Starter-Set EXPERT.

Beschreibung:

Batterie/Ladegerät Set 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80, Der Hochleistungsakku EXBA18V-40 liefert bis zu 2000 W Maximalleistung für anspruchsvolle Anwendungen (basierend auf internen Labortests. sofortige Maximalleistung mit voll geladenem, neuem Akku) bei äußerst kompaktem Design. Er basiert auf fortschrittlicher „Tabless“-Zelltechnologie, während konventionelle Akkus „Multi-Tab“-Zellen besitzen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung nutzen. Dies führt zu einem Engpass, der den Widerstand des Akkus vergrößert. „Tabless“-Zelltechnologie beseitigt diesen Engpass. Statt lediglich zwei Strompfaden bietet sie unzählige parallele Strompfade. Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger Wärme, beeindruckende Leistung und eine hervorragende Energiedichte. Mit seinem neuen verstärkten, robusten Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement durch COOLPACK 2.0 und „Tabless“-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-40 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Einfach und praktisch: Das GAL 12V/18V-80 Professional ist ein schnelles Dual-Voltage-Ladegerät für alle 12V und 18V Akkus von Bosch Professional. Dank des hohen Ladestroms von 8 A kann ein 18V-/4.0Ah-Akku in 38 Minuten vollständig geladen werden. Dieses Ladegerät reduziert mit seinem intelligenten Active Air Cooling 3.0 die Ausfallzeiten, indem es die Batterie vor, während und nach dem Laden abkühlt. Dieses kompakte Ladegerät ist mit seiner Bay-in-Bay-Lösung äußerst praktisch zu verwenden. Der EXBA18V-40 besitzt eine 5-LED-Anzeige für den Ladezustand mit Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Der EXBA18V-40 und das Ladegerät GAL 12V/18V-80 sind beide mit dem Bosch Professional 18V System und der Mehrmarken-Akkuallianz AMPShare kompatibel. Darüber hinaus ist das Ladegerät GAL 12V/18V-80 auch mit dem Bosch Professional 12V System kompatibel. Der EXBA18V-40 wiegt nur 605 g. Der GAL 12V/18V-80 bietet eine einfache Wandmontage und zwei LED-Anzeigen für den Ladezustand. Karton

Merkmal:

  • Akku 1, Kapazität: 4,0 Ah
  • Akkuladespannung: 10,8 – 18 V
  • Akku-Ladespannung, bis: 18 V
  • Akkuladespannung, von: 10,8 V
  • Akkuspannung: 18,0 V
  • Gewicht Akku 1: 1 kg
  • Gewicht Ladegerät: 1 kg
  • Ladestrom: 8,0 A

Lieferumfang:

2x 18V/4 Ah EXPERT Akku und Ladegerät GAL 12V/18V-80.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb