Juego de inicio 18 V EXPERT, Capacidad de la batería: 4Ah

Número de artículo: 073871 4
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
376 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 3 ud.
Serie EXPERT
Denominación del fabricante 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80
Embalaje Cartón
Incluye cargador sí
Tipo de producto Batería
Aptitud para Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus 2 ud.
Akku auswechselbar sí
Akkuart Ion de litio (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Ladezeit je Akku 0,63 h
wiederaufladbar sí
Gewicht pro Akku 605 g
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 073871 4
EAN / GTIN 4053423342017
Número del fabricante 1600A0373J
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Juego de inicio EXPERT.

Descripción:

Juego de pila/cargador 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80. La batería de alto rendimiento EXBA18V-40 proporciona hasta 2000 W de potencia máxima para aplicaciones exigentes (según pruebas internas de laboratorio, con una potencia máxima inmediata con batería nueva completamente cargada) con un diseño extremadamente compacto. Se basa en una avanzada tecnología de celdas “Tabless”, mientras que las baterías convencionales tienen celdas “Multi-Tab” que solo utilizan dos lengüetas para conducir la electricidad. Esto provoca un cuello de botella que aumenta la resistencia de la batería. La tecnología de celdas “Tabless” elimina este cuello de botella. En lugar de solo dos vías de corriente, ofrece innumerables vías paralelas. El resultado: menor resistencia, menos calor, un rendimiento impresionante y una excelente densidad energética. Con su nueva carcasa reforzada y resistente, la excelente gestión térmica gracias a COOLPACK 2.0 y la tecnología de celdas “Tabless”, la EXBA18V-40 ofrece una larga vida útil, por lo que es ideal para profesionales que necesitan durabilidad y alto rendimiento. Sencillo y práctico: el GAL 12V/18V-80 Professional es un cargador rápido de doble voltaje para todas las baterías de 12 V y 18 V de Bosch Professional. Gracias a la elevada corriente de carga de 8 A, solo se necesitan 38 minutos para cargar completamente una batería de 18 V/4,0 Ah. Este cargador reduce el tiempo de inactividad gracias a su sistema inteligente Active Air Cooling 3.0, que enfría la pila antes, durante y después de la carga. Este cargador compacto es muy práctico gracias a su solución Bay-in-Bay. La EXBA18V-40 cuenta con un indicador de 5 LED para el estado de carga con la capacidad restante y la detección de riesgos de defectos. La EXBA18V-40 y el cargador GAL 12V/18V-80 son compatibles con el sistema Bosch Professional 18V y la alianza multimarca de baterías AMPShare. Además, el cargador GAL 12V/18V-80 también es compatible con el sistema Bosch Professional 12V. La EXBA18V-40 pesa solo 605 g. El GAL 12V/18V-80 ofrece un montaje sencillo en la pared y dos indicadores LED para el estado de carga. Cartón

Característica:

  • Batería 1, capacidad: 4,0 Ah
  • Tensión de carga de la batería: 10,8 – 18 V
  • Tensión de carga de la batería, hasta: 18 V
  • Tensión de carga de la batería, desde: 10,8 V
  • Tensión de batería: 18,0 V
  • Peso de la batería 1: 1 kg
  • Peso del cargador: 1 kg
  • Corriente de carga: 8,0A

Volumen de suministro:

2 baterías EXPERT de 18 V/4 Ah y cargador GAL 12V/18V-80.