Kit de base 18 V EXPERT, Capacité de la batterie: 4Ah

Réf.: 073871 4
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
368 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 3 pc.
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 4 Ah
Durée de charge par batterie 0,63 h
Rechargeable oui
Poids par batterie 605 g
Série EXPERT
Référence fabricant 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80
Emballage Carton
Avec chargeur oui
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Type de produit batterie
Pour Bosch 18 V
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 073871 4
EAN / GTIN 4053423342017
Réf. fabricant 1600A0373J
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Kit de base EXPERT.

Description:

Kit batteries/chargeur 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80. La batterie hautes performances EXBA18V-40 délivre une puissance maximale de 2000 W pour les applications exigeantes (données issues de tests internes en laboratoire; puissance maximale instantanée avec batterie neuve entièrement chargée) dans un format extrêmement compact. Elle repose sur une technologie avancée de cellules “tabless” (sans connecteurs), contrairement aux batteries classiques à cellules “multi-tabs” (connecteurs multiples) qui n’utilisent que deux connecteurs pour la conduction du courant. Ceci crée un goulet d’étranglement qui fait augmenter la résistance de la batterie. La technologie de cellules “tabless” élimine ce goulet d’étranglement. Avec cette technologie, le courant emprunte une multitude de chemins parallèles au lieu de deux. Résultat: une résistance plus faible, un échauffement réduit, une puissance impressionnante et une excellente densité énergétique. Avec son nouveau boîtier robuste renforcé, son excellente gestion thermique grâce à la technologie COOLPACK 2.0 et la technologie de cellules “tabless”, la batterie EXBA18V-40 offre une longue durée de vie, ce qui la rend idéale pour les professionnels souhaitant concilier durabilité et hautes performances. Simple et pratique: le chargeur rapide à double tension GAL 12V/18V-80 Professional est compatible avec toutes les batteries Bosch Professional de 12 V et 18 V. Grâce à un courant de charge élevé de 8 A, il permet de recharger complètement une batterie 18 V-/4,0 Ah en 38 minutes. Ce chargeur réduit les temps d’arrêt grâce à son système intelligent Active Air Cooling 3.0 qui refroidit la batterie avant, pendant et après la charge. Ce chargeur compact est extrêmement pratique grâce à sa solution “bay-in-bay”. La batterie EXBA18V-40 est dotée d’un indicateur à 5 LED affichant l’’état de charge, la capacité restante et les risques de défectuosité. La batterie EXBA18V-40 et le chargeur GAL 12V/18V-80 sont tous deux compatibles avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance de batteries multimarques AMPShare. Le chargeur GAL 12V/18V-80 est également compatible avec le système Bosch Professional 12V. La batterie EXBA18V-40 ne pèse que 605 g. Le chargeur GAL 12V/18V-80 permet un montage mural aisé et est doté de deux voyants LED indiquant l’état de charge. Carton

Caractéristique(s):

  • Batterie 1, capacité: 4,0 Ah
  • Tension de charge de la batterie: 10,8 – 18 V
  • Tension de charge de la batterie, jusqu’à: 18 V
  • Tension de charge de la batterie, de: 10,8 V
  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • Poids de la batterie 1: 1 kg
  • Poids du chargeur: 1 kg
  • Courant de charge: 8,0A

Livraison:

2x batteries EXPERT 18 V/4 Ah et chargeur GAL 12 V/18 V-80.