Starter set da 18 V EXPERT, Capacità batteria: 4Ah

Codice art.: 073871 4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
274 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Capacità batteria (Ah) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 3 pz.
Numero di batterie contenute 2 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 4 Ah
Tempo di carica per batteria 0,63 h
Ricaricabile
Peso per batteria 605 g
Serie EXPERT
Denominazione originale prodotto 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80
Imballaggio Scatola
Alimentazione Alimentazione a batteria
Caricabatterie incluso si
Tipo di prodotto Batteria
Per Bosch 18 V
Contenuto set

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073871 4
EAN / GTIN 4053423342017
Codice del produttore 1600A0373J
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Set iniziale EXPERT.

Descrizione:

Set batteria/caricabatterie 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80. La batteria ad alte prestazioni EXBA18V-40 eroga fino a 2000 W di potenza massima per applicazioni impegnative (in base a test di laboratorio interni: potenza massima immediata con batteria nuova e completamente carica), il tutto in un design estremamente compatto. Si basa sull’avanzata tecnologia di celle “tabless”, mentre le batterie convenzionali utilizzano celle “multi-tab” che impiegano solo due linguette per la conduzione della corrente. Questo crea un collo di bottiglia che aumenta la resistenza interna della batteria. La tecnologia “tabless” elimina questo limite: invece di soli due percorsi di corrente, offre innumerevoli percorsi di corrente paralleli. Il risultato è una resistenza inferiore, minore sviluppo di calore, prestazioni elevate e un’eccellente densità energetica. Grazie al nuovo alloggiamento rinforzato e robusto, all’eccellente gestione termica COOLPACK 2.0 e alla tecnologia di celle “tabless”, l’EXBA18V-40 garantisce una lunga durata ed è quindi ideale per i professionisti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Semplice e pratico: Il GAL 12V/18V-80 Professional è un caricabatterie rapido a doppia tensione per tutte le batterie da 12 V e 18 V Bosch Professional. Grazie all’elevata corrente di carica di 8 A, una batteria da 18 V/4,0 Ah può essere ricaricata completamente in 38 minuti. Questo caricabatterie riduce i tempi di inattività grazie al suo sistema intelligente Active Air Cooling 3.0, che raffredda la batteria prima, durante e dopo la ricarica. Il design compatto con soluzione Bay-in-Bay lo rende particolarmente pratico da utilizzare. La batteria EXBA18V-40 è dotata di indicatore a 5 LED per lo stato di carica, la capacità residua e la segnalazione del rischio di guasti. La batteria EXBA18V-40 e il caricabatterie GAL 12V/18V-80 sono entrambi compatibili con il Bosch Professional 18V System e con l’alleanza batterie multi-marca AMPShare. Inoltre, il caricabatterie GAL 12V/18V-80 è compatibile anche con il Bosch Professional 12V System. La batteria EXBA18V-40 pesa solo 605 g. Il caricabatterie GAL 12V/18V-80 consente una semplice installazione a parete ed è dotato di due indicatori LED per lo stato di carica. Scatola

Proprietà:

  • Batteria 1, capacità: 4,0 Ah
  • Tensione di carica della batteria: 10,8 – 18 V
  • Tensione di carica della batteria, fino a: 18 V
  • Tensione di carica della batteria, da: 10,8 V
  • Tensione batteria: 18,0 V
  • Peso batteria 1: 1 kg
  • Peso caricabatterie: 1 kg
  • Corrente di carica: 8,0A

Fornitura:

2 batterie EXPERT da 18 V/4 Ah e caricabatterie GAL 12V/18V-80.