Udførelse:
Startsæt EXPERT.
Beskrivelse:
Batteri-/lader-sæt 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80, Det kraftfulde batteri EXBA18V-40 leverer op til 2000 W maksimal effekt til krævende opgaver (baseret på interne tests. Øjeblikkelig maksimal effekt med fuldt opladet, nyt akku) i et ekstremt kompakt design. Den er baseret på avanceret “tabless”-celleteknologi, i modsætning til konventionelle akkuer, der normalt har “multi-tab”-celler, der kun bruger to terminaler til at lede strømmen. Dette medfører en flaskehals, der øger akku-modstanden. “Tabless”-celleteknologien fjerner denne flaskehals. I stedet for kun to strømveje har den utallige parallelle strømveje. Resultatet: lavere modstand, mindre varme, imponerende ydeevne og en fremragende energitæthed. Takket være det nye forstærkede, robuste hus, den fremragende varmeafledning med COOLPACK 2.0 og “tabless”-celleteknologi har EXBA18V-40 en lang levetid og er derfor ideel til professionelle, der har brug for holdbarhed og høj ydeevne. Enkelt og praktisk: GAL 12V/18V-80 Professional er en hurtiglader med dobbeltspænding til alle 12V og 18V akkuer fra Bosch Professional. Takket være den høje ladestrøm på 8 A kan et 18V/4.0 Ah-akku oplades til fuld kapacitet på 38 minutter. Laderen reducerer nedetiden med sin intelligente Active Air Cooling 3.0, der køler akkuet både før, under og efter opladningen. Den kompakte lader er derudover meget praktisk at bruge takket være Bay-in-Bay. EXBA18V-40 har også en 5-trinnet LED-indikator for opladningstilstand, restkapacitet og fejlrisikodetektering. EXBA18V-40 og GAL 12V/18V-80-laderen er begge kompatible med Bosch Professional 18V-systemet og Akkuallianz AMPShare. Derudover er laderen GAL 12V/18V-80 også kompatibel med Bosch Professional 12V-systemet. EXBA18V-40 vejer kun 605 g. GAL 12V/18V-80 kan nemt monteres på væggen og har to LED-indikatorer til aflæsning af opladningsstatus. Pap
Egenskab:
- Akku 1, kapacitet: 4,0 Ah
- Akku-opladningsspænding: 10,8 – 18 V
- Akku-opladningsspænding op til: 18 V
- Akku-opladningsspænding fra: 10,8 V
- Akkuspænding: 18,0 V
- Vægt, akku 1: 1 kg
- Vægt, lader: 1 kg
- Ladestrøm: 8,0A
Leveringsomfang:
2x 18 V/4 Ah EXPERT akku og lader GAL 12V/18V-80.