Batterie 18V EXPERT, Capacité de la batterie: 4Ah

Réf.: 073869 4
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
388 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série EXPERT
Référence fabricant EXBA18V-40
Emballage Carton
Avec chargeur non
Longueur 121 mm
Largeur 80 mm
Hauteur 51 mm
Type de produit batterie
Pour Bosch 18 V
Poids 0,605 kg
Anzahl enthaltener Akkus 1 pc.
Akku auswechselbar oui
Akkuart lithium-ion (Li-ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Ladezeit je Akku 0,5 h
wiederaufladbar oui
Gewicht pro Akku 605 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 073869 4
EAN / GTIN 4053423341027
Réf. fabricant 1600A036YW
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Batterie hautes performances Expert
  • Eléments Tabless hautes performances.
  • Longue durée de vie
  • Autonomie exceptionnelle en fonctionnement continu, même dans les applications difficiles.
Pour une puissance maximale jusqu’à 2000 watts.

Description:

Batterie EXBA18V-40. La batterie hautes performances EXBA18V-40 délivre une puissance maximale de 2000 W pour les applications exigeantes (données issues de tests internes en laboratoire; puissance maximale instantanée avec batterie neuve entièrement chargée) dans un format extrêmement compact. Elle repose sur une technologie avancée de cellules “tabless” (sans connecteurs), contrairement aux batteries classiques à cellules “multi-tabs” (connecteurs multiples) qui n’utilisent que deux connecteurs pour la conduction du courant. Ceci crée un goulet d’étranglement qui fait augmenter la résistance de la batterie. La technologie de cellules “tabless” élimine ce goulet d’étranglement. Avec cette technologie, le courant emprunte une multitude de chemins parallèles au lieu de deux. Résultat: une résistance plus faible, un échauffement réduit, une puissance impressionnante et une excellente densité énergétique. Avec son nouveau boîtier robuste renforcé, son excellente gestion thermique grâce à la technologie COOLPACK 2.0 et la technologie de cellules “tabless”, la batterie EXBA18V-40 offre une longue durée de vie, ce qui la rend idéale pour les professionnels souhaitant concilier durabilité et hautes performances. La batterie EXBA18V-40 offre une plage de températures de charge étendue, allant de -10 °C à +55 °C, en combinaison avec le chargeur EXAL18V2-320 ou EXAL18V-160. Elle est dotée d’un indicateur à 5 LED affichant l’état de charge, la capacité restante et les risques de défectuosité. Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance de batteries multimarques AMPShare. Elle peut être rechargée complètement en seulement 30 minutes avec le chargeur EXAL18V2-320 ou EXAL18V-160 et ne pèse que 605 g. Carton

Caractéristique(s):

  • Dimensions de la batterie (largeur x longueur x hauteur): 80 x 121 x 51 mm
  • Capacité de la batterie: 4,0 Ah
  • Tension de la batterie: 18,0 V