Batteria 18 V EXPERT, Capacità batteria: 4Ah

Codice art.: 073869 4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
285 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

Capacità batteria (Ah) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Ioni di litio (Li-ion)
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 4 Ah
Tempo di carica per batteria 0,5 h
Ricaricabile
Peso per batteria 605 g
Serie EXPERT
Denominazione originale prodotto EXBA18V-40
Imballaggio Scatola
Alimentazione Alimentazione a batteria
Caricabatterie incluso no
Lunghezza 121 mm
Larghezza 80 mm
Altezza 51 mm
Tipo di prodotto Batteria
Per Bosch 18 V
Peso 0,605 kg
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073869 4
EAN / GTIN 4053423341027
Codice del produttore 1600A036YW
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Batteria ad alte prestazioni Expert
  • Celle Tabless ad alte prestazioni.
  • Durata più lunga
  • Durata davvero eccezionale anche nelle applicazioni più gravose.
Per una potenza massima fino a 2000 Watt.

Descrizione:

Pacco batteria EXBA18V-40. La batteria ad alte prestazioni EXBA18V-40 eroga fino a 2000 W di potenza massima per applicazioni impegnative (in base a test di laboratorio interni: potenza massima immediata con batteria nuova e completamente carica), il tutto in un design estremamente compatto. Si basa sull’avanzata tecnologia di celle “tabless”, mentre le batterie convenzionali utilizzano celle “multi-tab” che impiegano solo due linguette per la conduzione della corrente. Questo crea un collo di bottiglia che aumenta la resistenza interna della batteria. La tecnologia “tabless” elimina questo limite: invece di soli due percorsi di corrente, offre innumerevoli percorsi di corrente paralleli. Il risultato è una resistenza inferiore, minore sviluppo di calore, prestazioni elevate e un’eccellente densità energetica. Grazie al nuovo alloggiamento rinforzato e robusto, all’eccellente gestione termica COOLPACK 2.0 e alla tecnologia di celle “tabless”, l’EXBA18V-40 garantisce una lunga durata ed è quindi ideale per i professionisti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. L’EXBA18V-40 offre un campo di temperatura di carica ampliato, da –10 °C a +55 °C (temperatura della batteria), se utilizzato con EXAL18V2-320 o EXAL18V-160. È dotato di indicatore a 5 LED per lo stato di carica, la capacità residua e la segnalazione del rischio di guasti. Compatibile con il Bosch Professional 18V System e con l’alleanza batterie multi-marca AMPShare. Con i caricabatterie EXAL18V2-320 o EXAL18V-160 può essere ricaricato completamente in soli 30 minuti e pesa solo 605 g. In cartone

Proprietà:

  • Dimensioni della batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 80 x 121 x 51 mm
  • Capacità batteria: 4,0 Ah
  • Tensione batteria: 18,0 V

Download & documenti

Prodotti correlati