Baterija 18 V EXPERT, Kapaciteta akumulatorja: 4Ah

Št. art.: 073869 4
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kapaciteta akumulatorja (Ah) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Kapaciteta akumulatorja 4 Ah
Čas polnjenja posameznega akumulatorja 0,5 h
Možnost ponovnega polnjenja da
Masa posameznega akumulatorja 605 g
Serija EXPERT
Oznaka proizvajalca EXBA18V-40
Embalaža Škatla
Napajanje akumulatorsko napajanje
Vklj. s polnilnikom Ne
Dolžina 121 mm
Širina 80 mm
Višina 51 mm
Vrsta izdelka akumulator
Za Bosch 18 V
Masa 0,605 kg
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 073869 4
EAN/GTIN 4053423341027
Številka proizvajalca 1600A036YW
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiva akumulatorska baterija Expert
  • Zmogljive celice brez zavihkov.
  • Dolga življenjska doba.
  • Izjemno dolg čas neprekinjene uporabe v zahtevnih pogojih uporabe.
Za maksimalno moč do 2000 W.

Opis:

Baterija EXBA18V-40, visokozmogljiva baterija EXBA18V-40 zagotavlja do 2000 W maksimalne moči za zahtevne aplikacije (na podlagi notranjih laboratorijskih testov; takojšnja maksimalna moč s popolnoma napolnjeno, novo baterijo) v izjemno kompaktni izvedbi. Temelji na napredni tehnologiji celic »Tabless«, medtem ko imajo konvencionalne baterije celice »Multi-Tab«, ki za prenos električnega toka uporabljajo le dva priključna jezička. To povzroči ozko grlo, ki poveča upor baterije. Tehnologija celic »Tabless« odpravlja to ozko grlo. Namesto le dveh tokovnih poti ponuja nešteto vzporednih tokovnih poti. Rezultat: manjši upor, manj toplote, impresivna zmogljivost in odlična energetska gostota. Z novim ojačanim, robustnim ohišjem, odličnim upravljanjem toplote s COOLPACK 2.0 in tehnologijo celic »Tabless«, EXBA18V-40 ponuja dolgo življenjsko dobo in je zato idealna za profesionalce, ki potrebujejo vzdržljivost in visoko zmogljivost. EXBA18V-40 ima razširjen temperaturni razpon polnjenja od –10 °C do +55 °C temperature baterije pri uporabi z EXAL18V2-320 ali EXAL18V-160. Ima prikazovalnik s 5 diodami LED za stanje napolnjenosti, preostalo zmogljivost in zaznavanje tveganja okvare. Združljiva s sistemom Bosch Professional 18 V ter medznamkovnim akumulatorskim zavezništvom AMPShare. S polnilnikom EXAL18V2-320 ali EXAL18V-160 se lahko v samo 30 minutah popolnoma napolni in tehta le 605 g. Dobava v škatli.

Lastnosti:

  • Dimenzije baterije (širina x dolžina x višina): 80 x 121 x 51 mm
  • Kapaciteta baterije: 4,0 Ah
  • Napetost baterije: 18,0V