• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku 18V EXPERT, Akkukapazität: 4Ah

Artikel-Nr.: 073869 4
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
667 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Akkukapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie EXPERT
Herstellerbezeichnung EXBA18V-40
Verpackung Karton
inklusive Ladegerät nein
Länge 121 mm
Breite 80 mm
Höhe 51 mm
Produktart Akku
geeignet für AMP 18V; Bosch 18 V
Gewicht 0,605 kg
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Ladezeit je Akku 0,5 h
wiederaufladbar ja
Gewicht pro Akku 605 g
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073869 4
EAN / GTIN 4053423341027
Herstellernummer 1600A036YW
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungssakku Expert
  • Leistungsfähige Tabless-Zellen.
  • Lange Lebensdauer.
  • Außergewöhnliche kontinuierliche Laufzeit in harten Anwendungen.
Für eine maximale Leistung bis zu 2000 Watt.

Beschreibung:

Akkupack EXBA18V-40, Der Hochleistungsakku EXBA18V-40 liefert bis zu 2000 W Maximalleistung für anspruchsvolle Anwendungen (basierend auf internen Labortests. sofortige Maximalleistung mit voll geladenem, neuem Akku) bei äußerst kompaktem Design. Er basiert auf fortschrittlicher „Tabless“-Zelltechnologie, während konventionelle Akkus „Multi-Tab“-Zellen besitzen, die nur zwei Tabs zur Stromleitung nutzen. Dies führt zu einem Engpass, der den Widerstand des Akkus vergrößert. „Tabless“-Zelltechnologie beseitigt diesen Engpass. Statt lediglich zwei Strompfaden bietet sie unzählige parallele Strompfade. Das Ergebnis: geringerer Widerstand, weniger Wärme, beeindruckende Leistung und eine hervorragende Energiedichte. Mit seinem neuen verstärkten, robusten Gehäuse, dem ausgezeichneten Wärmemanagement durch COOLPACK 2.0 und „Tabless“-Zelltechnologie bietet der EXBA18V-40 eine lange Lebensdauer und ist deshalb ideal für Profis, die Langlebigkeit und hohe Leistung benötigen. Der EXBA18V-40 hat einen vergrößerten Ladetemperaturbereich von -10 °C bis +55 °C Akkutemperatur bei Verwendung mit dem EXAL18V2-320 oder dem EXAL18V-160. Er besitzt eine 5-LED-Anzeige für Ladezustands, Restkapazität und Defektrisikoerkennung. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Er kann mit dem EXAL18V2-320 oder EXAL18V-160 in lediglich 30 Minuten vollgeladen werden und wiegt nur 605 g. Karton

Merkmal:

  • Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe): 80 x 121 x 51 mm
  • Akkukapazität: 4,0 Ah
  • Akkuspannung: 18,0 V