{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | EXPERT | |
| Denominación del fabricante | EXBA18V-40 | |
| Embalaje | Cartón | |
| Incluye cargador | no | |
| Longitud | 121 mm | |
| Anchura | 80 mm | |
| Altura | 51 mm | |
| Tipo de producto | Batería | |
| Aptitud para | Bosch 18 V | |
| Peso | 0,605 kg | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 ud. | |
| Akku auswechselbar | sí | |
| Akkuart | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Ladezeit je Akku | 0,5 h | |
| wiederaufladbar | sí | |
| Gewicht pro Akku | 605 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 073869 4 | |
| EAN / GTIN | 4053423341027 | |
| Número del fabricante | 1600A036YW | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |