Akumulator 18 V EXPERT, pojemność akumulatora: 5,5Ah

Nr art.: 073869 5,5
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
222 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność akumulatora (Ah) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5,5 Ah
Czas ładowania na akumulator 0,517 h
Z możliwością ponownego naładowania tak
Masa na akumulator 1 020 g
Seria EXPERT
Oznaczenie producenta EXBA18V-55
Opakowanie karton
Z ładowarką nie
Długość 121 mm
Szerokość 80 mm
Wysokość 73 mm
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Akumulator
Możliwość użycia do Bosch 18 V
Masa 1,02 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 073869 5,5
EAN / GTIN 4053423341041
Numer producenta 1600A036Z6
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny akumulator Expert
  • Wydajne ogniwa „Tabless”.
  • Długa żywotność.
  • Wyjątkowa trwałość w trudnych warunkach pracy.
Do maksymalnej mocy 2000 watów.

Opis:

Akumulator EXBA18V-55. Wysokowydajny akumulator EXBA18V-55 zapewnia maksymalną moc 2000 W do wymagających zastosowań w połączeniu z dłuższym czasem pracy (na podstawie wewnętrznych testów laboratoryjnych; natychmiastowa moc maksymalna przy w pełni naładowanym, nowym akumulatorze). Jego ogniwa wysokoprądowe opracowano z myślą o wyjątkowej wydajności i zapewniają imponującą moc oraz doskonałą gęstość energii. Wzmocniona i solidna obudowa oraz doskonałe zarządzanie ciepłem dzięki COOLPACK 2.0 sprawiają, że model EXBA18V-55 charakteryzuje się długą żywotnością i dlatego idealnie nadaje się dla profesjonalistów, którzy potrzebują trwałości i wysokiej wydajności. Akumulator EXBA18V-55 ma szerszy zakres temperatur ładowania wynoszący od -10°C do +55°C przy zastosowaniu ładowarki EXAL18V2-320 lub EXAL18V-160. Wskaźnik z 5 diodami LED pokazuje stan naładowania, pojemność resztkową, a także sygnalizuje ryzyko usterki. Kompatybilność z systemem Bosch Professional 18 V i systemem akumulatorów AMPShare obejmującym wiele marek. Za pomocą ładowarki EXAL18V2-320 lub EXAL18V-160 ten akumulator można w pełni naładować w ciągu zaledwie 31 minut, a waży tylko 1,02 kg. Karton

Cecha szcz.:

  • Wymiary akumulatora (szerokość x długość x wysokość): 80 x 121 x 73 mm
  • Pojemność akumulatora: 5,5 Ah
  • Napięcie akumulatora: 18,0V