Akumulátor 18 V EXPERT, Kapacita akumulátoru: 4Ah

Artiklové číslo: 073869 4
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
388 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada EXPERT
Označení výrobce EXBA18V-40
Obal Karton
Včetně nabíječky ne
Délka 121 mm
Šířka 80 mm
Výška 51 mm
Druh produktu Akumulátor
Vhodné pro Bosch 18 V
Hmotnost 0,605 kg
Anzahl enthaltener Akkus 1 ks
Akku auswechselbar ano
Akkuart Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Ladezeit je Akku 0,5 h
wiederaufladbar ano
Gewicht pro Akku 605 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073869 4
EAN / GTIN 4053423341027
Číslo výrobce 1600A036YW
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Odborník na vysoce výkonné akumulátory
  • Výkonné články typu Tabless.
  • Dlouhá životnost.
  • Mimořádná nepřetržitá doba chodu v náročných aplikacích.
Pro maximální výkon až 2000 wattů.

Popis:

Akupack EXBA18V-40, vysoce výkonný akumulátor EXBA18V-40 poskytuje maximální výkon až 2000 W pro náročné aplikace (na základě interních laboratorních testů, okamžitý maximální výkon s plně nabitým novým akumulátorem) v extrémně kompaktním provedení. Je založen na pokročilé technologii „tabless“ článků, zatímco konvenční akumulátory mají „multi-tab“ články, které používají pouze dva vývody pro přenos proudu. To vede k zúžení, které zvyšuje odpor akumulátoru. Technologie „Tabless“ toto zúžení odstraňuje. Místo pouhých dvou proudových cest nabízí nespočet paralelních proudových cest. Výsledek: menší odpor, méně tepla, působivý výkon a vynikající energetická hustota. Díky novému zesílenému robustnímu pouzdru, vynikajícímu řízení teploty pomocí technologie COOLPACK 2.0 a technologii článků „Tabless“ nabízí EXBA18V-40 dlouhou životnost, a je proto ideální pro profesionály, kteří potřebují dlouhou životnost a vysoký výkon. EXBA18V-40 má rozšířený rozsah teplot nabíjení při teplotě akumulátoru -10 °C do +55 °C při použití s EXAL18V2-320 nebo EXAL18V-160. Výrobek je vybaven 5 LED pro indikaci stavu nabití, zbývající kapacity a detekci rizika poruchy. Kompatibilní se systémem Bosch Professional 18 V a akumulátory různých značek v rámci programu AMPShare Akku-Allianz. Plné nabití je možné za pouhých 30 minut pomocí EXAL18V2-320 nebo EXAL18V-160 a hmotnost je pouze 605 g. Karton

Charakteristika:

  • Rozměry akumulátoru (šířka x délka x výška): 80 x 121 x 51 mm
  • Kapacita akumulátoru: 4,0 Ah
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V