{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GBA | |
| Oznaczenie producenta | GBA 12V 2.0Ah | |
| Opakowanie | karton | |
| Z ładowarką | nie | |
| Długość | 51 mm | |
| Szerokość | 48 mm | |
| Wysokość | 85 mm | |
| Rodzaj produktu | Akumulator | |
| geeignet für | Bosch 12 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 szt. | |
| Akkuart | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| Akkukapazität | 2 Ah | |
| Gewicht pro Akku | 175 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 073851 B12 | |
| EAN / GTIN | 3165140730358 | |
| Numer producenta | 1600Z0002X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |