Ličio jonų akumuliatorius B12 V

Prekės Nr.: 073851 B12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
333 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GBA 12V 2.0Ah
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Tinka Bosch 12 V
Vieno akumuliatoriaus svoris 175 g
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073851 B12
EAN / GTIN 3165140730358
Gamintojo numeris 1600Z0002X

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški, galingi ličio jonų akumuliatoriai.
  • Be atminties efekto.
  • Neprarandama galia.
  • Maža savaiminė iškrova.
  • Greitas akumuliatoriaus įkrovimas.
  • Labai našus net ir tada, kai temperatūra nesiekia 0 °C.