{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Capacitate acumulator | 2 Ah | |
| Încărcare fără cablu | nu | |
| Greutate per acumulator | 175 g | |
| Serie | GBA | |
| Denumirea producătorului | GBA 12V 2.0Ah | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Incl. încărcător | nu | |
| Lungime | 51 mm | |
| Lăţime | 48 mm | |
| Înălţime | 85 mm | |
| Tip produs | Acumulator | |
| Recomandat pentru | Bosch 12 V | |
| Interfaţă | Încărcare fără cablu | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 073851 B12 | |
| EAN / GTIN | 3165140730358 | |
| Număr producător | 1600Z0002X | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |