Batería de iones de litio, 2,0 Ah, Tipo de batería, tensión de la batería: B12V

Número de artículo: 073851 B12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
237 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería, tensión de la batería (V) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Carga inalámbrica no
Peso por batería 175 g
Serie GBA
Denominación del fabricante GBA 12V 2.0Ah
Embalaje Cartón
Incluye cargador no
Longitud 51 mm
Anchura 48 mm
Altura 85 mm
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Batería
Para Bosch 12 V
Interfaz Carga inalámbrica
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 073851 B12
EAN / GTIN 3165140730358
Número del fabricante 1600Z0002X
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Compactos y potentes baterías de iones de litio.
  • Sin efecto memoria.
  • Sin caída de potencia.
  • Descarga espontánea mínima.
  • Carga rápida de las baterías.
  • Rendimiento elevado incluso a temperaturas por debajo de los 0 °C.

Descripción:

  • Paquete de baterías GBA 12 V 2,0 Ah. La batería GBA 12 V 2,0 Ah Professional es una batería compacta de la gama de 12 voltios de Bosch
  • Gracias a la capacidad optimizada de la batería, es ideal para la mayoría de aplicaciones con herramientas eléctricas de 12 voltios
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 12 V (Professional 12V System)
  • La GBA 12 V 2,0 Ah Professional es una batería de iones de litio
  • Caja de cartón; 1 batería GBA 12V 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)

Característica:

  • Dimensiones de la batería (anchura x longitud x altura): 48 x 51 x 85 mm
  • Capacidad de la batería: 2,0 Ah
  • Tensión de batería: 12,0 V