Li-ioniakku B12 V

Tuote nro.: 073851 B12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
335 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GBA 12V 2.0Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
sopii tuotteelle Bosch 12 V
Paino akkua kohti 175 g
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073851 B12
EAN / GTIN 3165140730358
Valmistajan numero 1600Z0002X

Kuvaus

Malli:

Pienikokoiset, tehokkaat li-ioniakut.
  • Ei muisti-ilmiötä.
  • Ei tehon laskua.
  • Vähäinen itsepurkautuminen.
  • Nopea akkujen lataus.
  • Erittäin tehokas myös lämpötiloissa alle 0 °C.