{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | GBA 12V 2.0Ah | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Accucapaciteit | 2 Ah | |
| Accuspanning | 12 V | |
| Geschikt voor | Bosch 12 V | |
| Gewicht per accu | 175 g | |
| Producttype | op accu |
| Artikelnummer | 073851 B12 | |
| EAN/GTIN | 3165140730358 | |
| Nummer fabrikant | 1600Z0002X | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |