Li-Ionski akumulator B12 V

Artikl br.: 073851 B12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
323 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača GBA 12 V 2.0Ah
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 12 V
prikladno za Bosch 12 V
Težina po bateriji 175 g
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073851 B12
EAN / GTIN 3165140730358
Broj proizvođača 1600Z0002X

Opis

Izvedba:

Kompaktni, snažni Li-Ionski akumulatori
  • Bez Memory-efekta.
  • Bez opadanja snage.
  • Niska razina samopražnjenja.
  • Brzo punjenje baterije.
  • Snažno radi i pri temperaturama ispod 0 °C.