GWS 18V-11

Nr art.: 06019N4100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Seria GWS 18V-11
Oznaczenie producenta GWS 18V-11
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Moc przekazywana 1 100 W
Cechy szczególne Nakrętka szybkomocująca; Vibration-Control; Zwarta konstrukcja; wielostopniowa regulacja prędkości
Zakres zastosowania Medium
Rodzaj produktu szlifierka kątowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019N4100
EAN / GTIN 4053423323474
Numer producenta 06019N4100
Numer L L00620 107468
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • GWS 18V-11, Protective guard (1 605 510 365); Quick-locking nut (2 608 000 684); Backing flange (1 605 703 099); Vibration Control auxiliary handle (2 608 900 000)

Cecha szcz.:

  • Disc Ø: 125 mm

W dostawie:

  • Safety hood
  • Quick clamping nut
  • Mounting flange
  • Vibration Control additional handle