GWS 18V-11

Art.-nr.: 06019N4100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 18 V
Serie GWS 18V-11
Producentbetegnelse GWS 18V-11
Emballage løs
Energiforsyning akkudrevet
Diameter, slibeskive 125 mm
Udgangseffekt 1.100 W
Bemærk Vibration-Control; hastighedsjustering i flere trin; hurtigspændemøtrik; kompakt konstruktion
Brugsområde Medium
Produkttype vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06019N4100
EAN/GTIN 4053423323474
Producentnummer 06019N4100
L-nummer L00620 107468
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • GWS 18 V-11, beskyttelsesskærm (1 605 510 365). lynspændemøtrik (2 608 000 684). Monteringsflange (1 605 703 099). ekstrahåndtag vibrationsstyring (2 608 900 000)

Egenskab:

  • Disc Ø: 125 mm

Leveringsomfang:

  • Beskyttelsesskærm
  • Hurtigspændemøtrik
  • Monteringsflange
  • Ekstra håndtag med Vibration Control