GWS 18V-11

Réf.: 06019N4100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 18 V
Série GWS 18V-11
Référence fabricant GWS 18V-11
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Diamètre plateau de ponçage 125 mm
Puissance de décharge 1 100 W
Particularité Vibration-Control; ecrou à serrage rapide; modèle compact; réglage de la vitesse sur plusieurs niveaux
Domaine d’utilisation Medium
Type de produit meuleuse d’angle

Identification et classification

Référence article 06019N4100
EAN / GTIN 4053423323474
Réf. fabricant 06019N4100
Article hors catalogue L00620 107468
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • GWS 18V-11, capot de protection (1 605 510 365). écrou de serrage rapide (2 608 000 684). Bride de montage (1 605 703 099). contrôle des vibrations poignée supplémentaire (2 608 900 000)

Caractéristique(s):

  • Disque Ø: 125 mm

Livraison:

  • Capots de protection
  • Ecrou à serrage rapide
  • bride de fixation
  • Poignée supplémentaire Vibration Control