Akumulatorowa szlifierka kątowa GWS 18V-11

Nr art.: 06019N4102
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
18 V
Seria
GWS 18V-11
Oznaczenie producenta
GWS 18V-11
Opakowanie
Walizka systemowa (L-Boxx)
zasilanie energią
Zasilanie akumulatorowe
Średnica tarczy szlifierskiej
125 mm
Moc przekazywana
1 100 W
Cechy szczególne
Nakrętka szybkomocująca; Vibration-Control; Zwarta konstrukcja; wielostopniowa regulacja prędkości
Zakres zastosowania
Medium
Rodzaj produktu
szlifierka kątowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019N4102
EAN / GTIN 4053423323498
Numer producenta 06019N4102
Numer L L00620 107493
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa szlifierka kątowa GWS 18V-11. Ta szlifierka kątowa została zaprojektowana z myślą o szerokim zakresie lekkich i średnio ciężkich prac związanych z cięciem i szlifowaniem. Jest to wszechstronne, uniwersalne urządzenie, które nadaje się do prac konserwacyjnych i naprawczych, a także do prac instalacyjnych na placu budowy. Dzięki mocy urządzenia przewodowego wynoszącej 1100 W oraz zoptymalizowanej odporności na przeciążenia sprawdza się ono wyjątkowo dobrze w zastosowaniach przemysłowych, takich jak okrawanie, usuwanie rdzy czy konserwacja i naprawa przewodów. Skorzystaj z pokrętła, aby w prosty sposób wybrać jeden z 6 stopni prędkości obrotowej, co pozwoli na obróbkę różnych materiałów z zachowaniem optymalnej kontroli. Podczas pracy uchwyt antywibracyjny oraz smuklejszy i dłuższy uchwyt zapewniają większy komfort i zmniejszają zmęczenie, a liczne elementy zabezpieczające zmniejszają ryzyko obrażeń. Ta szlifierka kątowa stanowi doskonały wybór do prac konserwacyjnych i naprawczych, a także do prac instalacyjnych na placu budowy i umożliwia szeroki zakres zastosowań, takich jak lekkie i średnio ciężkie prace związane z cięciem i szlifowaniem, np. okrawanie lub konserwacja i naprawa przewodów. Osłona ochronna (1 605 510 365). Nakrętka szybkomocująca (2 608 000 684). Kołnierz mocujący (1 605 703 099). Dodatkowy uchwyt Vibration Control (2 608 900 000). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Cecha szcz.:

  • Średnica tarczy Ø: 125 mm

W dostawie:

  • Safety hood
  • Quick clamping nut
  • Mounting flange
  • Vibration Control additional handle
  • L-BOXX 136