GWS 18V-11

Codice art.: 06019N4100
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
Tensione nominale 18 V
Serie GWS 18V-11
Denominazione originale prodotto GWS 18V-11
Imballaggio singoli
Alimentazione Alimentazione a batteria
Diametro platorello 125 mm
Potenza fornita 1.100 W
Particolarità Ghiera di serraggio rapido; Struttura compatta; Vibration-Control; regolazione della velocità a più livelli
Campo di impiego Medium
Tipo di prodotto smerigliatrice angolare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019N4100
EAN / GTIN 4053423323474
Codice del produttore 06019N4100
Numero-L L00620 107468
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • GWS 18V-11, carter di protezione (1 605 510 365). ghiera autoserrante (2 608 000 684). Flangia di montaggio (1 605 703 099). controllo delle vibrazioni impugnatura supplementare (2 608 900 000)

Proprietà:

  • Ø disco: 125 mm

Fornitura:

  • Carter
  • Ghiera di serraggio rapido
  • flangia di fissaggio
  • Impugnatura supplementare Vibration Control