GWS 18V-11

Št. art.: 06019N4100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Nazivna napetost 18 V
Serija GWS 18V-11
Oznaka proizvajalca GWS 18V-11
Embalaža ohlapno
Napajanje akumulatorsko napajanje
Premer brusilnega krožnika 125 mm
Izhodna moč 1.100 W
Posebnosti Vibration-Control; hitrovpenjalna matica; kompaktna izvedba; večstopenjska nastavitev hitrosti
Področje uporabe Medium
Vrsta izdelka kotni brusilnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 06019N4100
EAN/GTIN 4053423323474
Številka proizvajalca 06019N4100
L-število L00620 107468
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • GWS 18 v-11, zaščitni pokrov (1 605 510 365). Matica za hitro sprostitev (2 608 000 684). Pritrdilna prirobnica (1 605 703 099). vibracijski regulator stranski ročaj (2 608 900 000)

Lastnosti:

  • Plošča Ø: 125 mm

Obseg dobave:

  • Zaščitni pokrov
  • Hitrovpenjalna matica
  • pritrdilni prirobnik
  • Dodatni ročaj Vibration Control