GWS 18V-11

Número de artículo: 06019N4100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tensión nominal 18 V
Serie GWS 18V-11
Denominación del fabricante GWS 18V-11
Embalaje sueltos
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Diámetro del plato de lijado 125 mm
Potencia generada 1.100 W
Particularidad Modo de construcción compacto; Tuerca de apriete rápido; Vibration-Control; ajuste de velocidad en varios niveles
Intervalo de empleo Medium
Tipo de producto lijadora angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 06019N4100
EAN / GTIN 4053423323474
Número del fabricante 06019N4100
Número L L00620 107468
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • GWS 18V-11, cubierta protectora (1 605 510 365). tuerca de sujeción rápida (2 608 000 684). Brida de montaje (1 605 703 099). control de vibración empuñadura adicional (2 608 900 000)

Característica:

  • Disco Ø: 125 mm

Volumen de suministro:

  • Caperuza protectora
  • Tuerca de apriete rápido
  • Brida de fijación
  • Mango adicional Vibration Control