GWS 18V-11

Cod articol.: 06019N4100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tensiune nominală 18 V
Serie GWS 18V-11
Denumirea producătorului GWS 18V-11
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Diametru disc de șlefuire 125 mm
Putere de ieşire 1.100 W
Particularitate Formă constructivă compactă; Piuliţă cu eliberare rapidă; Vibration-Control; reglarea vitezei în mai multe trepte
Domeniu de utilizare Medium
Tip produs polizor unghiular

Identificare și clasificare

Cod articol 06019N4100
EAN / GTIN 4053423323474
Număr producător 06019N4100
L-Număr L00620 107468
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GWS 18V-11, capac de protecție (1 605 510 365). Piuliță cu eliberare rapidă (2 608 000 684). Flanșă de montare (1 605 703 099). Controlul vibrațiilor mânerului suplimentar (2 608 900 000)

Caracteristică:

  • Ø disc: 125 mm

Livrare:

  • Apărătoare de protecţie
  • Piuliţă cu eliberare rapidă
  • Flanșă de fixare
  • Mâner suplimentar cu Vibration Control