• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GWS 18V-11

Artikel-Nr.: 06019N4100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 18 V
Serie GWS 18V-11
Herstellerbezeichnung GWS 18V-11
Verpackung lose
Energieversorgung Akkubetrieben
Durchmesser Schleifteller 125 mm
Abgabeleistung 1.100 W
Besonderheit Kompakte Bauform; Schnellspannmutter; Vibration-Control; mehrstufige Geschwindigkeitseinstellung
Einsatzbereich Medium
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019N4100
EAN / GTIN 4053423323474
Herstellernummer 06019N4100
L-Nummer L00620 107468
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • GWS 18V-11, Schutzhaube (1 605 510 365). Schnellspannmutter (2 608 000 684). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000)

Merkmal:

  • Scheiben-Ø: 125 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb