Akumulatorowa wkrętarka udarowa GDR 18V-215, 2 akumulatory GBA 18V 4,0 Ah, L-BOXX 136

Nr art.: 06019N2002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba uderzeń, min., 1 0 min-1
Napięcie znamionowe 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
prędkość obrotowa, maks., 1 3 300 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 215 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 3 800 min-1
Oznaczenie producenta GDR 18V-215
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Maks. rozmiar śruby M16
Z funkcją udaru tak
Liczba uderzeń 1
Rozmiar 1/4
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt
Maks. wibracje wg EN 17,4 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,6
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 1,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019N2002
EAN / GTIN 4053423332049
Numer producenta 06019N2002
Numer L L00620 107481
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa wkrętarka udarowa GDR 18V-215. Jeśli Twoje zadanie wiąże się z codziennym, częstym wkręcaniem wielu śrub, potrzebujesz narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł wykonywać swoje zadania szybko i precyzyjnie. Model GDR 18V-125 Professional to narzędzie, które dzięki prędkości obrotowej 3 300 min⁻¹ pozwala szybko wkręcać śruby w drewno i metal. A dzięki momentowi obrotowemu wynoszącemu 215 Nm umożliwia on również wkręcanie śrub w twarde drewno. Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji idealnie nadaje się do trudno dostępnych, ciasnych miejsc. Nie ma więc wątpliwości, że Twoja praca będzie doskonała. Narzędzie posiada 2 tryby wkręcania – do metalu i do drewna – i nadaje się do śrub o długości łba do 121 mm (lub 126 mm, w zależności od wybranego modelu). Może również automatycznie zatrzymać się lub zwolnić, gdy dotrze do powierzchni obrabianego materiału, co gwarantuje zawsze wysoką jakość wyników. Ponadto, dzięki uchwytowi na końcówki obsługującemu dwa typy trzpieni – przeznaczonemu do końcówek NZ i MZ – jest niezwykle wszechstronny i praktyczny (dotyczy tylko niektórych modeli). Model GDR 18V-215 Professional idealnie nadaje się do obróbki drewna i materiałów metalowych. Jeśli pracujesz z drewnem, możesz bez problemu wkręcać w drewniane ramy śruby o średnicy 50 mm oraz długie śruby o długości od 80 do 140 mm. Doskonale nadaje się również do metalu i może być stosowany do wkręcania śrub samogwintujących w blachę o grubości do 3 mm, śrub maszynowych M8 w metalowe bloki z gwintem wewnętrznym, a także śrub do blachy w blachę o grubości mniejszej niż 3 mm. Nadaje się również do dokręcania i odkręcania nakrętek o średnicy poniżej M10. 1 x klips na pasek (1 619 PS0 610). Ładowarka szybkiego działania GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). 2 akumulatory GBA 18 V 4,0 Ah (1 607 A35 0M0). L-BOXX 136 rozmiar 4 (1 605 438 1EN)

Cecha szcz.:

  • masa z akumulatorami: 1,4 kg

W dostawie:

  • 1 x belt clip
  • GAL 18V-40 Professional Fast Charger
  • 2 pcs. GBA 18V 4.0Ah battery
  • L-BOXX 136, size 4

Odpowiednie produkty