{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Drehzahl, min., 1 | 0 min-1 | |
| Schlagzahl, min., 1 | 0 min-1 | |
| Nennspannung | 18 V | |
| Anzahl enthaltener Akkus | 2 St. | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Drehzahl, max., 1 | 3.300 min-1 | |
| Drehmoment, max., 1 | 215 Nm | |
| Schlagzahl, max., 1 | 3.800 min-1 | |
| Herstellerbezeichnung | GDR 18V-215 | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Schraubengröße max. | M16 | |
| mit Schlagfunktion | ja | |
| Schlagzahl | 1 | |
| Größe | 1/4 | |
| Produktart | Schlagschrauber | |
| Anzahl Gänge / Stufen | 2 | |
| Drehmoment | 1 | |
| Drehzahl | 1 | |
| geeignet für Material | Holz; Stahl | |
| Ausführung Werkzeugaufnahme | Sechskant | |
| Vibration max. nach EN | 17,4 m/s2 | |
| Unsicherheit Vibration (K-Wert) | 1,6 | |
| Besonderheit / Ausstattung | mit Gürtelhaken | |
| Rechts-/Linkslauf umstellbar | ja | |
| Gewicht gesamt | 1,4 kg |
| Artikelnummer | 06019N2002 | |
| EAN / GTIN | 4053423332049 | |
| Herstellernummer | 06019N2002 | |
| L-Nummer | L00620 107481 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |