{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vrtljajev, min., 1 | 0 min-1 | |
| Število udarcev, min., 1 | 0 min-1 | |
| Nazivna napetost | 18 V | |
| Število vključenih akumulatorjev | 2 kos | |
| Napetost akumulatorja | 18 V | |
| Kapaciteta akumulatorja | 4 Ah | |
| Število vrtljajev, maks., 1 | 3.300 min-1 | |
| Vrtilni moment, maks., 1 | 215 Nm | |
| Število udarcev, maks., 1 | 3.800 min-1 | |
| Oznaka proizvajalca | GDR 18V-215 | |
| Embalaža | sistemski kovček (L-boxx) | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Velikost vijaka maks. | M16 | |
| Z udarno funkcijo | da | |
| Število udarcev | 1 | |
| Velikost | 1/4 | |
| Vrsta izdelka | udarni vijačnik | |
| Število prestav / stopenj | 2 | |
| Vrtilni moment | 1 | |
| Število vrtljajev | 1 | |
| Primerno za material | jeklo; les | |
| Izvedba vpenjala orodij | 6-kotnik | |
| Vibracije maks. v skladu z EN | 17,4 m/s2 | |
| Negotovost tresljajev (vrednost k) | 1,6 | |
| Posebnosti/oprema | s kavlji za pas | |
| Vrtenje desno/levo je mogoče spremeniti | Da | |
| Skupna masa | 1,4 kg |
| Številka izdelka | 06019N2002 | |
| EAN/GTIN | 4053423332049 | |
| Številka proizvajalca | 06019N2002 | |
| L-število | L00620 107481 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |