Clé à chocs batterie GDR 18V-215, 2 x batterie GBA 18V 4.0Ah, l-BOXX 136

Réf.: 06019N2002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vitesse de rotation, min., 1 0 min-1
Vitesse de frappe, min., 1 0 min-1
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 2 pc.
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 4 Ah
Vitesse de rotation, max., 1 3 300 min-1
Couple, max., 1 215 Nm
Vitesse de frappe, max., 1 3 800 min-1
Référence fabricant GDR 18V-215
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Taille de vis max. M16
Avec fonction de frappe oui
Nombre de coups 1
Réf. 1/4
Type de produit boulonneuse/clé à chocs
Nombre de vitesses / niveaux 2
Couple 1
Vitesse de rotation 1
Pour matériau acier; bois
Exécution porte-outils hexagonal
Vibrations suivant EN 17,4 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,6
Particularité / Equipement avec crochet de ceinture
Rotation droite/gauche réversible oui
Poids total 1,4 kg

Identification et classification

Référence article 06019N2002
EAN / GTIN 4053423332049
Réf. fabricant 06019N2002
Article hors catalogue L00620 107481
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Tournevis à frapper batterie GDR 18V-215, si votre travail est associé au vissage fréquent de nombreuses vis chaque jour, vous avez besoin d’un outil qui vous permettra de faire votre travail rapidement et avec précision. Avec le GDR 18V-125 Professional, vous obtenez un outil avec lequel vous pouvez tourner rapidement le bois et le métal grâce à des vis⁻¹ de 3 300 min. Et avec une force de traction de 215 Nm, il permet également le vissage dans le bois dur. Grâce à son design compact, il est idéal pour les zones difficiles d’accès et étroites. Il ne fait donc aucun doute que votre travail sera parfait. L’outil dispose de 2 modes de vis pour métal et bois et convient aux vis avec une longueur de tête allant jusqu’à 121 mm (ou 126 mm, selon le modèle sélectionné). Il peut également s’arrêter automatiquement ou ralentir lorsqu’il atteint la surface de votre matériau pour assurer des résultats de haute qualité. De plus, il est extrêmement polyvalent et pratique (applicable uniquement sur certains modèles) grâce à son porte-embout pour deux types d’arbre, qui est adapté aux embouts NZ et MZ. Le GDR 18V-215 Professional est idéal pour les matériaux à base de bois et de métal. Lorsque vous travaillez avec du bois, vous pouvez facilement visser des vis de 50mm et des vis longues de 80 à 140mm dans des cadres en bois. Il est également parfaitement adapté à métal et peut être utilisé pour visser des vis autotaraudeuses dans des tôles jusqu’à 3 mm, des vis M8 dans des blocs métalliques avec filet intérieur et des vis autotaraudeuses dans des tôles de moins de 3 mm. Il convient également pour serrer et desserrer les écrous sous M10 1 x clip ceinture (1 619 PS0 610). chargeur rapide GAL 18V-40 professionnel (2 607 226 251). 2 x batterie GBA 18V 4,0Ah (1 607 A35 0M0). L-BOXX 136 TAILLE 4 (1 605 438 1S)

Caractéristique(s):

  • Poids avec batterie: 1,4 kg

Livraison:

  • 1 x clip ceinture
  • Chargeur rapide GAL 18 V-40 Professional
  • 2 batteries GBA 18 V 4,0 Ah
  • L-BOXX 136 taille 4

Produits adaptés