{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Počet rázů min., 1 | 0 min-1 | |
| Jmenovité napětí | 18 V | |
| Počet obsažených akumulátorů | 2 ks | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Kapacita akumulátoru | 4 Ah | |
| Otáčky, max., 1 | 3 300 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 215 Nm | |
| Počet rázů max., 1 | 3 800 min-1 | |
| Označení výrobce | GDR 18V-215 | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Velikost šroubů max. | M16 | |
| S funkcí zdvihu | ano | |
| Počet rázů | 1 | |
| Velikost | 1/4 | |
| Druh produktu | Rázový utahovák | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 2 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Otáčky | 1 | |
| Vhodné pro materiál | dřevo; ocel | |
| Provedení upínače nástrojů | šestihran | |
| Vibrace max. podle EN | 17,4 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,6 | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S háčkem na opasek | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 1,4 kg |
| Katalogové číslo | 06019N2002 | |
| EAN / GTIN | 4053423332049 | |
| Číslo výrobce | 06019N2002 | |
| L-číslo | L00620 107481 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |