{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Omdrejningstal min., 1 | 0 min-1 | |
| Slagtal, min., 1 | 0 min-1 | |
| Nominel spænding | 18 V | |
| Antal medfølgende akkuer | 2 stk. | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Akku-kapacitet | 4 Ah | |
| Omdrejningstal, maks., 1 | 3.300 min-1 | |
| Drejningsmoment, maks., 1 | 215 Nm | |
| Slagtal, maks., 1 | 3.800 min-1 | |
| Producentbetegnelse | GDR 18V-215 | |
| Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Skruestørrelse maks. | M16 | |
| Med slagfunktion | ja | |
| Slagtal | 1 | |
| Størrelse | 1/4 | |
| Produkttype | slagnøgler | |
| Antal gear/trin | 2 | |
| Moment | 1 | |
| Omdrejningstal | 1 | |
| Egnet til materiale | stål; træ | |
| Version, værktøjsholder | sekskant | |
| Vibration maks. iht. EN | 17,4 m/s2 | |
| Vibrationsusikkerhed (K-værdi) | 1,6 | |
| Særlige funktioner / udstyr | med bæltekrog | |
| Højre/venstre rotation kan ændres | ja | |
| Vægt, samlet | 1,4 kg |
| Artikelnummer | 06019N2002 | |
| EAN/GTIN | 4053423332049 | |
| Producentnummer | 06019N2002 | |
| L-nummer | L00620 107481 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |