Avvitatore a impulsi batteria GDR 18V-215, 2 x batteria GBA 18V 4 Ah, L-BOXX 136

Codice art.: 06019N2002
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
Numero di giri, min., 1 0 min-1
Numero di colpi, min., 1 0 min-1
Tensione nominale 18 V
Numero di batterie contenute 2 pz.
Tensione batteria 18 V
Capacità batteria 4 Ah
Numero di giri, max., 1 3.300 min-1
Coppia, max., 1 215 Nm
Numero di colpi, max., 1 3.800 min-1
Denominazione originale prodotto GDR 18V-215
Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Alimentazione Alimentazione a batteria
Dimensione viti max. M16
Con funzione di impatto sì
Numero di colpi 1
Dimensione 1/4
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente
Numero filetti / scale 2
Coppia 1
Numero di giri 1
Per materiale acciaio; legno
Esecuzione del portautensili esagono
Vibrazioni max. secondo EN 17,4 m/s2
Incertezza di vibrazione (valore K) 1,6
Particolarità/apparecchiature Con gancio da cintura
Rotazione reversibile in senso orario/antiorario si
Peso totale 1,4 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019N2002
EAN / GTIN 4053423332049
Codice del produttore 06019N2002
Numero-L L00620 107481
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cacciavite a percussione batteria GDR 18V-215, se il lavoro è associato all’avvitamento frequente di numerose viti ogni giorno, è necessario un utensile che consenta di svolgere il proprio lavoro in modo rapido e preciso. Con il modello GDR 18V-125 Professional è disponibile un utensile con cui è possibile ruotare rapidamente il legno e il metallo grazie alle viti⁻¹ di 3.300 min. E con una forza di trazione di 215 Nm, consente anche l’avvitamento in legno duro. Grazie al suo design compatto, è ideale per aree strette e difficili da raggiungere. Quindi non c’è dubbio che il vostro lavoro sarà perfetto. L’utensile ha 2 modalità a vite per metallo e legno ed è adatto per viti con una lunghezza della testa fino a 121 mm (o 126 mm, a seconda del modello selezionato). Può anche arrestarsi automaticamente o rallentare quando raggiunge la superficie del materiale per garantire risultati di alta qualità. Inoltre, è estremamente versatile e pratico (applicabile solo su alcuni modelli) grazie al portapunte per due tipi di albero, adatto per punte NZ e MZ. Il modello GDR 18V-215 Professional è ideale per legno e materiali a base di metallo. Quando si lavora con il legno, è possibile avvitare facilmente viti da 50 mm e viti lunghe da 80 a 140 mm su telai in legno. È inoltre particolarmente adatto per metallo e può essere utilizzato per avvitare viti autofilettanti in lamiera fino a 3 mm, viti a macchina M8 in blocchi metallici con filettatura interna e viti autofilettanti in lamiera di dimensioni inferiori a 3 mm. È adatto anche per serrare e allentare i dadi sotto M10 1 clip per cintura (1 619 PS0 610). caricabatteria rapido GAL 18V-40 Professional (2 607 226 251). 2 batteria GBA 18 V 4 Ah (1 607 A35 0M0). L-BOXX 136 MISURA 4 (1 605 438 1S)

Proprietà:

  • Peso con batteria: 1,4 kg

Fornitura:

  • 1 clip da cintura
  • Caricabatterie rapido GAL 18V-40 Professional
  • 2 batterie GBA da 18 V e 4,0 Ah
  • L-BOXX 136 misura 4