{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Tensión nominal | 18 V | |
| Cantidad de baterías contenidas | 2 ud. | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Capacidad de la batería | 4 Ah | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 3.300 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 215 Nm | |
| Frecuencia de impactos, máx., 1 | 3.800 min-1 | |
| Denominación del fabricante | GDR 18V-215 | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Tamaño de tornillo máx. | M16 | |
| Con función de percusión | sí | |
| Frecuencia de impactos | 1 | |
| Tamaño | 1/4 | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Para material | acero; madera | |
| Versión portaherramientas | hexágono | |
| Vibraciones máx. según EN | 17,4 m/s2 | |
| Incertidumbre vibración (valor K) | 1,6 | |
| Particularidad / equipamiento | Con gancho para correa | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 1,4 kg |
| Número de artículo | 06019N2002 | |
| EAN / GTIN | 4053423332049 | |
| Número del fabricante | 06019N2002 | |
| Número L | L00620 107481 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |