Cheie de impact cu acumulator GDR 18V-180 215, 2 x baterie GBA 18V 4.0Ah, l-BOXX 136

Cod articol.: 06019N2002
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
Turație min., 1 0 min-1
Număr percuţii, min., 1 0 min-1
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 4 Ah
Turaţie, max., 1 3.300 min-1
Cuplu max., 1 215 Nm
Număr percuţii, max., 1 3.800 min-1
Denumirea producătorului GDR 18V-215
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Dimensiune șurub max. M16
Cu funcție de impact da
Număr de percuţii 1
Dimensiuni 1/4
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Număr de intrări/trepte 2
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Recomandat pentru material lemn; oțel
Execuția suportului de scule hexagon
Vibraţie max. conform EN 17,4 m/s2
Incertitudine vibrații (valoarea K) 1,6
Caracteristici / echipament Cu cârlig de curea
Rotația dreapta/stânga poate fi modificată da
Greutate totală 1,4 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06019N2002
EAN / GTIN 4053423332049
Număr producător 06019N2002
L-Număr L00620 107481
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Cheie de impact fără fir GDR 18V-10, dacă lucrarea dvs. Este conectată la înșurubarea frecventă a numeroaselor șuruburi în fiecare zi, aveți nevoie de un instrument care vă va permite să vă faceți treaba rapid și precis. 215. Cu GDR 18V-5 125 Professional veți obține un instrument cu care vă puteți transforma rapid în lemn și metal datorită șuruburilor de 3.300 min³¹. Iar cu o forță de tragere de 215 Nm, permite, de asemenea, înșurubarea în lemn de esență tare. Cu designul său compact, este ideal pentru zonele greu accesibile, înguste. Deci, nu există nici o îndoială că munca ta va fi perfectă. Instrumentul are 2 moduri de șurub pentru metal și lemn și este potrivit pentru șuruburi cu o lungime a capului de până la 121 mm (sau 126 mm, în funcție de modelul selectat). De asemenea, se poate opri automat sau încetini pe măsură ce ajunge la suprafața materialului dvs. Pentru a asigura rezultate de înaltă calitate. În plus, este extrem de versatil și practic (aplicabil numai anumitor modele) datorită suportului de biți pentru două tipuri de arbore, care este potrivit pentru biți NZ și MZ. GDR 18V-215 Professional este ideal pentru lemn și materiale pe bază de metal. Când lucrați cu lemn, puteți înșuruba cu ușurință șuruburi de 50mm și șuruburi lungi de la 80 la 140mm în cadre din lemn. Este, de asemenea, excelent pentru metal și poate fi folosit pentru a înșuruba șuruburi autofiletante în tablă de până la 3 mm, M8 șuruburi de mașină în blocuri de metal cu filet interior și șuruburi autofiletante în tablă de mai puțin de 3 mm. De asemenea, este potrivit pentru strângerea și slăbirea piulițelor sub M10 1 x clemă pentru curea (1 619 PS0 610). Încărcător rapid GAL 40 Professional (2 607 226 251). 2 x baterie GBA 18V 4.0Ah (1 607 A35 0M0). L-BOXX 136 MĂRIMEA 4 (1 605 438 1S)

Caracteristică:

  • Greutate incl. acumulator: 1,4 kg

Livrare:

  • 1 x clemă pentru centură
  • Încărcător rapid GAL 18V-40 Professional
  • 2 acumulatori GBA de 18 V și 4,0 Ah
  • L-BOXX 136, dimensiunea 4