Cordless Random Orbit Sander GEX 12V-32

Nr art.: 06019L2003
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019L2003
EAN / GTIN 4053423862102
Numer producenta 06019L2003
Numer L L00620 107876
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Szlifierka mimośrodowa akumulatorowa GEX 12V-32. Szlifierka akumulatorowa GEX 12V-32 to wydajna szlifierka punktowa, na której można polegać – dzięki potężnemu systemowi Bosch Professional 12V i silnikowi bezszczotkowemu. Doskonała ergonomia tego kompaktowego i wygodnego w obsłudze narzędzia sprawia, że precyzyjne szlifowanie przebiega sprawnie, bez zmęczenia i w prosty sposób. Dzięki wygodnym funkcjom interfejsu HMI można wstępnie wybrać i precyzyjnie dostroić poziom prędkości obrotowej za pomocą przełącznika uruchamiającego regulację prędkości obrotowej, a także sprawdzić stan akumulatora. Urządzenie GEX 12V-32 nadaje się do szlifowania punktowego, naprawy lakierowanych powierzchni oraz wykańczania w branży motoryzacyjnej. Można go stosować do szlifowania na sucho i na mokro. System Professional 12 V jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami GBA 12 V. Model GEX 12V-32 posiada obwód wahadłowy o skoku 5 mm do ruchu mimośrodowego oraz talerz szlifierski o średnicy 32 mm. Talerz szlifierski (32 mm) do papieru ściernego na rzepie (2 608 001 118). Talerz szlifierski (32 mm) do samoprzylepnego papieru ściernego (2 608 001 117). Wkładka piankowa do szlifierki (1 619 PS1 768)

Cecha szcz.:

  • Uncertainty K [grinding sheet material]: 1.5 m/s²
  • Eccentricity: 2.50 mm
  • Weight excluding battery pack: 0.43kg
  • No load speed: 3,000 – 8,000 rpm
  • No-load speed, up to: 8,000 rpm
  • No-load speed, from: 3,000 rpm
  • Sanding pad Ø: 32 mm
  • Oscillating circuit diameter: 5.0 mm
  • Vibration emission value ah [Grinding solid wood]: 2.4 m/s²
  • Speed of oscillation: 6,000 – 16,000 min-1
  • Orbital frequency, up to: 16,000 min-1
  • Orbital frequency, from: 6,000 min-1
  • Uncertainty K [Grinding solid wood]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 48 mm
  • Tool dimensions (height): 127 mm
  • Tool dimensions (length): 186 mm

W dostawie:

  • Sanding discs for hook and loop abrasive paper
  • Sanding discs for self-adhesive abrasive paper
  • Foam inlay for grinders