Ponceuses excentriques sans fil GEX 12V-32

Réf.: 06019L2003
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 06019L2003
EAN / GTIN 4053423862102
Réf. fabricant 06019L2003
Article hors catalogue L00620 107876
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Ponceuse excentrique sans fil GEX 12V-32. La ponceuse sans fil GEX 12V-32 est une ponceuse excentrique puissante sur laquelle vous pouvez compter, grâce à son système Bosch Professional 12V performant et à son moteur sans balais. L’excellente ergonomie de cet outil compact et confortable rend le ponçage fin efficace, facile et sans fatigue. Les fonctions IHM pratiques vous permettent de présélectionner et de régler avec précision la vitesse à l’aide du commutateur de déclenchement pour une vitesse variable et de vérifier l’état de la batterie. La GEX 12V-32 est idéale pour le meulage ponctuel, la réparation de surfaces peintes et la finition dans le secteur automobile. Elle peut être utilisée pour le meulage à sec et à l’eau. Le système Professional 12V est compatible avec toutes les batteries GBA 12V. La GEX 12V-32 dispose d’un circuit oscillant de 5 mm pour le mouvement excentrique et d’un plateau de ponçage de 32 mm. Plateau de ponçage (32 mm) pour papier abrasif auto-agrippant (2 608 001 118). Plateau de ponçage (32 mm) pour papier abrasif autocollant (2 608 001 117). Coussin en mousse pour ponceuse (1 619 PS1 768)

Caractéristique(s):

  • Incertitude K [ponçage de panneaux]: 1,5 m/s²
  • Excentricité: 2,50 mm
  • poids sauf batterie: 0,43 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 3 000 à 8 000 tr/min
  • vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 8 000 tr/min
  • vitesse de rotation a vide, de: 3 000 tr/min
  • plateau abrasif-Ø: 32 mm
  • Diamètre du circuit oscillant: 5,0 mm
  • Valeur d’émission de vibrations ah [meulage du bois massif]: 2,4 m/s²
  • Nombre d’oscillations: 6 000 – 16 000 min-1
  • vitesse d’oscillation, jusqu’à: 16 000 min-1
  • vitesse d’oscillation, de: 6 000 min-1
  • Incertitude K [meulage de bois massif]: 1,5 m/s²
  • Dimensions de l’outil (largeur): 48 mm
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 127 mm
  • Dimensions de l’outil (longueur): 186 mm

Livraison:

  • Plateau de ponçage pour papier abrasif auto-agrippant
  • Plateau de ponçage pour papier abrasif autocollant
  • Coussin en mousse pour ponceuse