Opis:
Akumulatorski ekscentrični brusilnik GEX 12V-32. Akumulatorski brusilnik GEX 12V-32 je zmogljiv ekscentrični brusilnik, na katerega se lahko zanesete – zahvaljujoč zmogljivemu sistemu Bosch Professional 12V in brezkrtačnemu motorju. Odlična ergonomija tega kompaktnega in udobnega orodja omogoča učinkovito fin brušenje brez utrujenosti in enostavno delo. Prek udobnih funkcij HMI lahko s sprožilnim stikalom za spreminjanje hitrosti predizberete in natančno nastavite stopnjo hitrosti ter preverite stanje akumulatorja. GEX 12V-32 je primeren za točkovno brušenje, popravljanje lakiranih površin in končno obdelavo v avtomobilski industriji. Lahko se uporablja za suho in mokro brušenje. Sistem Professional 12V je združljiv z vsemi akumulatorji GBA 12V. GEX 12V-32 ima nihajni krog 5 mm za ekscentrično gibanje in brusno ploščo 32 mm. Brusni krožnik (32 mm) za brusni papir z ježkasto pritrditvijo (2 608 001 118). Brusilna plošča (32 mm) za samolepilni brusni papir (2 608 001 117). Penasta vložka za brusilnik (1 619 PS1 768)
Lastnosti:
- Negotnost K [brušenje ploščastega materiala]: 1,5 m/s²
- Ekscentričnost: 2,50 mm
- teža brez baterijski paket: 0,43kg
- Število vrtljajev v prostem teku: 3.000 – 8.000 vrt/min
- št . vrtljajev brez obremenitve, do konca: 8.000 vrt./min
- št . vrtljajev brez obremenitve, od: 3.000 vrt./min
- podložna brusna plošča-Ø: 32 mm
- Premer nihajnega tokokroga: 5,0 mm
- Vrednost emisije vibracij ah [brušenje masivnega lesa]: 2,4 m/s²
- Število vibracij: 6.000 – 16.000 min-1
- osciliranje, do konca: 16.000 min-1
- osciliranje, od: 6.000 min-1
- Negotovost k [mletje masivnega lesa]: 1,5 m/s²
- Dimenzije orodja (širina): 48 mm
- Dimenzije orodja (višina): 127 mm
- Dimenzije orodja (dolžina): 186 mm
Obseg dobave:
- Brusni krožnik za brusni papir z samopritrdilni trak
- Brusilni krožnik za samolepilni brusni papir
- Penasta vložka za brusilnik