Descrizione:
Levigatrice roto-orbitale a batteria GEX 12V-32. La levigatrice roto-orbitale a batteria GEX 12V-32 è una potente levigatrice roto-orbitale su cui potete contare, grazie al potente sistema Bosch Professional da 12 V e al motore senza spazzole. L’eccellente ergonomia di questo utensile compatto e comodo da usare rende la levigatura di precisione efficiente, semplice e senza fatica. Le comode funzioni HMI consentono di preselezionare e regolare con precisione la velocità di rotazione con l’interruttore di avvio per velocità variabile e di controllare lo stato della batteria. Il GEX 12V-32 è adatto per la levigatura di punti, la riparazione di superfici verniciate e la finitura nel settore automobilistico. Può essere utilizzato per la levigatura a secco e a umido. Il sistema Professional 12V è compatibile con tutte le batterie GBA 12V. La GEX 12V-32 ha un’oscillazione di 5 mm per il movimento eccentrico e un platorello di 32 mm. Platorello (32 mm) per carta abrasiva con materiale a strappo (2 608 001 118). Platorello (32 mm) per carta abrasiva autoadesiva (2 608 001 117). Inserto in schiuma per levigatrice (1 619 PS1 768)
Proprietà:
- Incertezza K [levigatura di materiale in lastre]: 1,5 m/s²
- Eccentricità: 2,50 mm
- peso escl. batteria: 0,43 kg
- Numero di giri a vuoto: 3.000 – 8.000 giri/min
- no . giri a vuoto, fino a..: 8.000 giri/min
- no . giri a vuoto, da: 3.000 giri/min
- platorello-Ø: 32 mm
- Diametro circuito oscillante: 5,0 mm
- Valore di emissione delle vibrazioni ah [legname massello]: 2,4 m/s²
- Numero di oscillazioni: 6.000 – 16.000 min-1
- numero oscillazioni, fino a..: 16.000 min-1
- numero oscillazioni, da: 6.000 min-1
- Incertezza K [legname massello]: 1,5 m/s²
- Dimensioni dell’utensile (larghezza): 48 mm
- Dimensioni dell’utensile (altezza): 127 mm
- Dimensioni dell’utensile (lunghezza): 186 mm
Fornitura:
- Platorello per carta abrasiva con materiale a strappo
- Platorello per carta abrasiva autoadesiva
- Inserto in schiuma per smerigliatrice