Beskrivelse:
GEX 12V-32 akkudrevet excentersliber: GEX 12V-32 akkudrevet excentersliber er en kraftfuld excentersliber, du kan stole på – takket være det kraftfulde Bosch Professional 12V-system og den børsteløse motor. Den fremragende ergonomi i dette kompakte og komfortable værktøj gør effektiv finslibning nem og ubesværet. Med de komfortable HMI-funktioner kan du forvælge og finjustere omdrejningstallet med udløseren til variabel hastighed og desuden kontrollere batteristatus. GEX 12V-32 er velegnet til punktslibning, reparation af lakerede overflader og finish i bilbranchen. Den kan bruges til tør og våd slibning. Professional 12V-systemet er kompatibelt med alle GBA 12V-batterier. GEX 12V-32 har en svingkreds på 5 mm til excenterskæring og en slibeskive på 32 mm. Slibeskive (32 mm) til burre-slibepapir (2 608 001 118). Slibeskive (32 mm) til selvklæbende slibepapir (2 608 001 117). Skumindlæg til slibemaskine (1 619 PS1 768)
Egenskab:
- Usikkerhed K [slibning af plademateriale]: 1,5 m/s²
- Excentricitet: 2,50 mm
- vægt ekskl. batteri: 0,43kg
- Tomgangsomdrejningstal: 3.000 - 8.000 o/min.
- tomgangshastighed, op til.: 8.000 omdr./min.
- tomgangshastighed, fra: 3.000 omdr./min.
- Slibeskive-Ø: 32 mm
- Diameter på oscillerende kredsløb: 5,0 mm
- Vibrationsemissionsværdi ah [slibning af massivt træ]: 2,4 m/s²
- Svingningstal: 6.000 - 16.000 min-1
- svingtal, op til.: 16.000 min-1
- svingtal, fra: 6.000 min-1
- Usikkerhed K [slibning af massivt træ]: 1,5 m/s²
- Værktøjsdimensioner (bredde): 48 mm
- Værktøjsdimensioner (højde): 127 mm
- Værktøjsdimensioner (længde): 186 mm
Leveringsomfang:
- Slibeskive til burre-slibepapir
- Slibeskive til selvklæbende slibepapir
- Skumindlæg til slibemaskiner